使用イメージ
CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAG ショルダーバッグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73658771
品番
UL-2078
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
CAPTAIN STAGのロゴを表裏にプリントしたショルダーバッグ。
しなやかで耐水性に優れる低密度ポリエチレン素材を使用。
キャンプ時の荷物袋やショッパーとしてもお使いいただけます
材質
本体:LD-PE、紐:アクリル、ハトメ:アルミニウム
質量(g)
38
寸法(幅W×奥行D)(mm)
395×505