UK-4087 ギガフラッシュ COBヘッドライト CAPTAIN STAG 73659096

 

UK-4087 ギガフラッシュ COBヘッドライト CAPTAIN STAG 73659096
UK-4087 ギガフラッシュ COBヘッドライト CAPTAIN STAG 73659096
UK-4087 ギガフラッシュ COBヘッドライト CAPTAIN STAG 73659096
UK-4087 ギガフラッシュ COBヘッドライト CAPTAIN STAG 73659096

ギガフラッシュ COBヘッドライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
73659096
品番
UK-4087
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

COBLEDで広範囲を照らすことができます。
モード切替で明るさ調整可能

材質
本体:ABS樹脂、レンズ:ポリカーボネート、バンド:ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
40(乾電池含まず)
電源
DC4.5V 単4型乾電池3個(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×38×47(本体のみ)
連続使用時間(時間)
HIGHモード:3、MIDDLEモード:6、LOWモード:8
光源
COBLED1個、赤色LED(発光ダイオード)2個
明るさ
HIGH:300ルーメン、MIDDLE:160ルーメン、LOW:70ルーメン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする