オーム電機
LEDランタン専用三脚 折りたたみ式 2段階高さ調整
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73662901
品番
CH300-STAND
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
LEDランタン専用三脚 折りたたみ式 2段階高さ調整
用途
ランタン用
仕様
折りたたみ可能
質量(g)
35
タイプ
三脚スタンド
収納寸法(mm)
Φ24×110
高さ調節
2段階
ねじサイズ
1/4インチ
注意
※別売のLEDミニランタン(LN-CH300-LK)対応。