- 付属品
- UltraCharge モジュラー充電ドック、5フィート/1.5m USB-C-USB-Cケーブル、45W USB-C電源ユニット、スマートウォッチインサート4個
- 仕様
- Qi2.2認定、USB PDシンク認定
- その他
- 45W USB-C電源ユニット(電源を含む)
- サイズ
- 2.8インチ/7cm×3.1インチ/7.8cm×4.1インチ/10.5cm
- 保証期間
- 2年間の保証、2500ドルの接続機器保証(CEW)
- ケーブル
- 【統合/組み込み】5フィート/1.5m USB-C-USB-Cケーブル
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ワット数
- 25W