AWT-101WH 10.1インチテレビ・メディアプレイヤー ダイアモンドヘッド 73665938

AWT-101WH 10.1インチテレビ・メディアプレイヤー ダイアモンドヘッド 73665938
AWT-101WH 10.1インチテレビ・メディアプレイヤー ダイアモンドヘッド 73665938
AWT-101WH 10.1インチテレビ・メディアプレイヤー ダイアモンドヘッド 73665938
AWT-101WH 10.1インチテレビ・メディアプレイヤー ダイアモンドヘッド 73665938
AWT-101WH 10.1インチテレビ・メディアプレイヤー ダイアモンドヘッド 73665938
AWT-101WH 10.1インチテレビ・メディアプレイヤー ダイアモンドヘッド 73665938
AWT-101WH 10.1インチテレビ・メディアプレイヤー ダイアモンドヘッド 73665938

10.1インチテレビ・メディアプレイヤーAWT-101WH

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
73665938
品番
AWT-101WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

テレビ、FM、動画、音楽とこれ一台でエンタメが満喫できる♪IPX6防水仕様だから、アウトドアや水はねが心配なキッチンでの使用も可能。Type-C充電式の薄型軽量タイプだから持ち運びもラクラク。万が一の災害時にも情報収集で役立ちます。

付属品
電源(充電)ケーブルType-C、mini 8-cas カード、アンテナ変換ケーブル(Φ3.5mm&F型)、カード出し入れ補助ツール、リモコン予備テスト電池付属、耐水シリコンリモコンカバー、取扱説明書保証書付き ※microSD カード、TVアンテナケーブルは付属しておりません
仕様
【テレビ】フルセグ/ワンセグTV:UHF13-62ch 473.143MHz-767.143MHz
質量(g)
610
消費電力(W)
イヤホン使用時:約3.7、スピーカー使用時:約4.5
電源
Type-C DC5V 2A ※高速・超高速充電ケーブル、充電器、2.1A以上には対応しておりません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
256×18×176
機能
テレビ番組録画機能、EPG番組表7日間
バッテリー
【内蔵】3.7V2800mAh(充電約2時間30分)
周波数帯域(MHz)
【FM】76~108 FMワイドバンド対応
スピーカー
1W+1W
対応フォーマット
【メディアプレーヤー】動画 MP4,AVI,MOV,MPEG,MPG,TS,WMV、音楽 mp3,aac,wav,m4a、 画像 JPG,PNG,BMP,GIF,TIF ※対応フォーマットでも再生できない場合があります
端子
Φ3.5mmイヤホンジャック、DC入力(Type-C)、Φ3.5mmアンテナ用、miniB-CASカードスロット、microSDカードスロット
画面仕様
10.1インチTFT LCD 解像度1024×600
防水
IPX6
注意
※充電は必ず付属のケーブルをご使用ください。一部の充電器やケープル(主に高速充電対応)ではランプが点灯してても発電できない場合があります、故障ではありません、これは規格や当機との相性によるものです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする