曜日別特売
MTR110Y-25MM 高耐荷重 車用 ゴム製 段差スロープ Ruedamann 73677059

MTR110Y-25MM 高耐荷重 車用 ゴム製 段差スロープ Ruedamann 73677059
MTR110Y-25MM 高耐荷重 車用 ゴム製 段差スロープ Ruedamann 73677059
MTR110Y-25MM 高耐荷重 車用 ゴム製 段差スロープ Ruedamann 73677059
MTR110Y-25MM 高耐荷重 車用 ゴム製 段差スロープ Ruedamann 73677059
MTR110Y-25MM 高耐荷重 車用 ゴム製 段差スロープ Ruedamann 73677059
MTR110Y-25MM 高耐荷重 車用 ゴム製 段差スロープ Ruedamann 73677059
MTR110Y-25MM 高耐荷重 車用 ゴム製 段差スロープ Ruedamann 73677059
MTR110Y-25MM 高耐荷重 車用 ゴム製 段差スロープ Ruedamann 73677059

高耐荷重 車用 ゴム製 段差スロープ

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
高さ(cm)2.5
内容量1本注文コード73677059品番MTR110Y-25MM
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,299販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

頑丈で傷に強いゴム素材を使用して、長く使えます。表面には線溝パターンを採用し、明るい黄色の矢印も配置して、安全をしっかりサポートします。両側を含む三方向斜面設計、使用範囲を最大化にします。裏面には1本のケーブル溝があり、電線や配管などを収納や保護でき、玄関やガレージの出入口に最適です。

用途
車椅子やスクーター、ベビーカー、歩行器、三輪車、バイク、台車、車など多用途に対応できます。縁石や階段、玄関、コンビニ、ホテル、ガレージ、駐車場、ショッピングモール、工場の出入口など幅広くお使いいただけます。
質量(kg)
3.5
高さ(cm)
2.5
耐荷重(t)
20
奥行き(cm)
21
材質
ゴム
色
ブラック
幅(cm)
110.5
注意
※付属の2本のボルトを使って表面の取付穴に固定することで、安定感が一層高まり安全にご使用いただけます。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-06-04
用途: 工場へのアプローチ
株式会社エムズワークス 様(製造業)

フォークリフトを乗せても大丈夫だったので良かったと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする