曜日別特売
EXW1-BMTAC 無線システム EXW1 Series 小型無線ベース SMC 73669411

無線システム EXW1 Series 小型無線ベース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73669411
品番
EXW1-BMTAC
参考基準価格(税別)¥55,250販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

・小型タイプ EXW1 Series DINレール取付に対応
・耐ノイズ性
2.4GHz ISM周波数帯使用
2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用
・通信ケーブル不要
配線工数・スペース・コスト削減
断線リスク低減
・FA環境における通信の安定性を実現
・小型・軽量(EXW1)
体積:約81%削減、質量:約79%削減

仕様
IPアドレス設定:マニュアル/BOOTP DHCP、無線通信アンテナ:無線アダプタ
適合
プロセス占有エリア(入力点数/出力点数):Max.11520点/11520点(1440byte/1440byte
質量(g)
150
規格
CE/UKCAマーキング
保護構造
IP67
通信方式
TCP/IP、UDP/IP
インターフェース
コネクタ:M12
通信方法
前二重/半二重
周囲温度(℃)
動作時:-10~50
プロトコル
通信:Modbus TCP, SLMP
通信速度
10Mbs/100BASE-TX)
RoHS指令(10物質対応)
対応
データ形式
バイナリ、バイナリ/ASCII
消費電流
内部:100mA以下(無線アダプタを接続した場合、150mA以下)
定格電圧範囲(V)
US1(制御用)電源:DC24±10%
Webサーバ機能
対応
伝送媒体
(ケーブル)標準Ethernetケーブル(CAT5以上、100BASE-TX)
関連資料:カタログ(23.81MB)取扱説明書:取扱説明書(2.78MB)
注意
※無線アダプタと組み合わせて使用する無線氏sてむのベースとなります。ご使用の際は、無線アダプタ及び無線アダプタ用ケーブルを別途手配ください。
※防水キャップ(M12用)が1個付属されます。
※DINレール取付の際は、DINレールアダプタを別途手配ください。
※DINレールはお客様でご用意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする