コーコス信岡
涼感タイツ3P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M-L
L-LL
¥989
M-L
¥989
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(3着)
注文コード
74743825
品番
FF233
参考基準価格(税別)
¥998
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
クロスした糸が換気流動してムレにくい。
お買い得の3双パック。
用途
現場作業全般/DIY/スポーツ観戦/農作業/ガーデニング
サイズ
M-L
股下(cm)
60
色
ブラック
混率(%)
ナイロン94・ポリウレタン6
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。