ス-S151BT-M キャンパスソフトリングノート(ドット入り罫線)(カットオフ) コクヨ 74742371

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キャンパスソフトリングノート(ドット入り罫線)(カットオフ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
サイズA6
行数21
色グレー
内容量1冊(50枚)注文コード74742371品番ス-S151BT-M
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
¥239

書くとき心地いい。新感覚のやわらかリングを採用したキャンパスソフトリングノート
コクヨ独自開発の”新感覚やわらかリング”を採用したリングノートです。
折り返せるので狭い場所でも書きやすく見返しやすい、といったリングノートのよさはそのままに、書くときリングに手が当たっても気にせず端まで美しく書ける、これからの新定番ノートです。
リング形状が”Dの字型”になっているので、リング幅がコンパクトでリングノート特有のかさばり感がありません。
リングに色がついているので、色ごとに用途や教科分けした際、背で見分けることができます。
きれいに切り離せる、マイクロミシン目入りのカットオフタイプです
「美しく書く」をサポートするドット入り罫線を採用しました。

色
グレー
サイズ
A6
行数
21
中紙寸法縦(mm)
148
罫
中横罫(ドット入り)
罫幅(mm)
中横罫(B罫):6
中紙寸法横(mm)
105

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする