曜日別特売
EKPR-ELFT-K エレクトリシャンズマーカー(ツイン) シヤチハタ 74742495

EKPR-ELFT-K エレクトリシャンズマーカー(ツイン) シヤチハタ 74742495
EKPR-ELFT-K エレクトリシャンズマーカー(ツイン) シヤチハタ 74742495
EKPR-ELFT-K エレクトリシャンズマーカー(ツイン) シヤチハタ 74742495
EKPR-ELFT-K エレクトリシャンズマーカー(ツイン) シヤチハタ 74742495
EKPR-ELFT-K エレクトリシャンズマーカー(ツイン) シヤチハタ 74742495

エレクトリシャンズマーカー(ツイン)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
74742495
品番
EKPR-ELFT-K
参考基準価格(税別)¥190販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
¥149

電気を扱うシーンに最適な、プロフェッショナル向けマーカー。”電気技師”の名を冠した、特殊用途の油性マーカー。非導電性のボディとインキを採用しているため、その名の通り電気を扱う作業に最適な電気工事用マーカーです。

用途
様々な電気関連のマーキング作業に対応するよう設計されています。絶縁性のあるプラスチック製ボディを採用しており、ケーブル、配電盤、その他の電気系タグへの仕様に最適です。
材質
本体:アルミ/キャップ:PP
色
黒
質量(g)
6
タイプ
使い切り
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
15×10×137
線幅(mm)
0.4-1.0
インク
油性
線の太さ
細字丸芯・極細丸芯
注意
※筆記、描画以外に使用しないでください。長期間ご使用になる時に、換気をよくし、ご使用後は必ずキャップをしてください。落としたり激しく振ったりすると、インキが漏れる恐れがあります。衣類にインキが付くと、落ちにくい場合があります。高温の場所に放置しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする