シヤチハタ
プラマーズマーカー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
地域運賃
お気に入りに追加
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
色
赤
注文コード
74742477
品番
EKPR-PLM-R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
濡れた場所にも書ける、プロフェッショナル向けマーカー。”配管工”の名を冠した、特殊用途の油性マーカー。その名の通りパイプやプラスチック、金属への筆記井適しており、特に濡れた表面に書けるのが特長です。
用途
パイプ、プラスチック、金属、銅などの濡れた表面への筆記に最適です。
色
赤
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
16×16×147
材質
本体:アルミ/キャップ:PP
質量(g)
13
タイプ
使い切り
線幅(mm)
1.5
インク
油性
線の太さ
中字丸芯
注意
※筆記、描画以外に使用しないでください。長期間ご使用になる時に、換気をよくし、ご使用後は必ずキャップをしてください。落としたり激しく振ったりすると、インキが漏れる恐れがあります。衣類にインキが付くと、落ちにくい場合があります。高温の場所に放置しないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません