曜日別特売
LDED1025 SUSダクト用ストップエンド 三桂製作所 74752469

LDED1025 SUSダクト用ストップエンド 三桂製作所 74752469
LDED1025 SUSダクト用ストップエンド 三桂製作所 74752469

SUSダクト用ストップエンド

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
適合
適用できるサントラ:LD1025
注文コード
74752469
品番
LDED1025
参考基準価格(税別)¥10,060販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
¥8,598
適合
適用できるサントラ:LD1025
H
100
h
93
質量(kg/個)
260
材質
SUS304
W
246.6
板厚(mm)
1.2
穴数
4
環境
RoHS10物質対応
特性
非防水
表面仕上げ
BA
寸法W
240.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする