曜日別特売
RRH22 回転ハブ 亜鉛合金ダイカスト 三桂製作所 74759715

RRH22 回転ハブ 亜鉛合金ダイカスト 三桂製作所 74759715
RRH22 回転ハブ 亜鉛合金ダイカスト 三桂製作所 74759715

回転ハブ 亜鉛合金ダイカスト

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
接続ねじ【ΦS1】26.4、【呼び】G3/4
内容量1個注文コード74759715品番RRH22
参考基準価格(税別)¥1,190販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

ケイフレックス等のボックスコネクタ(例:KMBG)を接続して回転式のコネクタにするための亜鉛合金ダイカスト又は真鍮製の回転ハブです。
真鍮製の製品はRoHS 対応しておりません。
めねじ部分は非防水のため取付けるコネクタにはパッキンの附属されている製品をご使用下さい。
回転部破損防止のため下記の事項にご配慮いただき、必要に応じて実装試験のうえご使用下さい。・ケイフレックスが袋ナット根元から曲がらないよう長さに余裕を持たせて下さい。・ケイフレックスが振られないよう安全な可動条件、配管、収容率にして下さい。(逆U 字配管は振られやすいので特にご注意下さい。)

取付可能対象
【ねじ】G3/4
L2
24.5
Φd
20.2
L3
21
ΦA
45.7
L1
16
温度範囲(℃)
-20~90
接続ねじ
【ΦS1】26.4、【呼び】G3/4
表面処理
電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)
質量(g/個)
155
環境
RoHS10物質対応(真鍮製を除く)
主材質
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
IP等級
IP67

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする