曜日別特売
N2BG 32ESD サンフレキROBO用コネクタ 三桂製作所 74756021

N2BG 32ESD サンフレキROBO用コネクタ 三桂製作所 74756021
N2BG 32ESD サンフレキROBO用コネクタ 三桂製作所 74756021

サンフレキROBO用コネクタN2BG 32ESD

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】25
内容量1個注文コード74756021品番N2BG 32ESD
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

サンフレキROBOを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
N2BG※ESDはN2BGの特性を維持しながら帯電防止効果に優れた材質を使用しており、静電気をきらうクリーンルーム等での使用に最適です。
製品表面固有抵抗値:1010~1011Ω/ sqで帯電防止効果に優れています。(静電気によるチリ、ホコリ、粒子の吸着や静電気帯電による障害を防止する効果があります。)
安定した帯電防止効果を長時間持続します。
ブリードアウトによる汚染はありません。

サイズ
【サンフレキROBO】32
L1
14
L2
32
Φd
25.7
D
44
L3
4.5
温度範囲(℃)
-20~90
ΦA
48.3
接続ねじ
【ΦS1】33.2、【呼び】G1
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入可能】25
寸法B(Φmm)
48.3
難燃性
UL94V2相当
質量(g/個)
51
環境
ハロゲンフリー、RoHS10物質対応
主材質
PA66
色調
白色
特性
耐油、耐振動(緩み止め付)、静電気防止
IP等級
IP67

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする