曜日別特売

三ツ星ベルト タイミングベルト XH形(クロロプレンゴム)

三ツ星ベルト タイミングベルト XH形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルト三ツ星ベルト タイミングベルト XH形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルト三ツ星ベルト タイミングベルト XH形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルト

タイミングベルトG
・標準仕様のISO規格に準拠した台形歯形タイミングベルトです。
・材質はゴムにクロロプレン、心線にグラスファイバーを使用したベルトです。
一般工業用に広く使用できます。
高負荷にも使用できます。
標準ベルトは80℃以下の範囲内でご使用できます。
・100℃までの耐熱性をご要望の場合は、耐熱仕様ベルトをご使用ください。
・高温または低温環境下での連続使用は、寿命に影響があります。
標準ベルトは導電性を有しています。
・電気抵抗値:6MΩ以下
ベルトの片寄りを防止するために、心線はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

材質
クロロプレンゴム
歯数
106
タイプ
標準
ベルト呼び長さ
927
歯形
XH
ベルトピッチ周長(mm)
2355.85
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
ベルト呼び幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74776628927XH20050.8200
70,820
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
74776637927XH30076.2300
100,940
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
74776646927XH400101.6400
129,670
98,980
108,878(税込)
52日以内出荷
返品不可
74776655927XH500127500
159,020
129,800
142,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
74776680927XH600152.4600
187,110
149,800
164,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする