曜日別特売
927XH200 三ツ星ベルト タイミングベルト XH形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 74776628

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

927XH200 三ツ星ベルト タイミングベルト XH形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 74776628
927XH200 三ツ星ベルト タイミングベルト XH形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 74776628
927XH200 三ツ星ベルト タイミングベルト XH形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 74776628

三ツ星ベルト タイミングベルト XH形(クロロプレンゴム)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ベルト幅(mm)50.8
ベルト呼び幅200
内容量1個注文コード74776628品番927XH200
参考基準価格(税別)¥70,820販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

タイミングベルトG
・標準仕様のISO規格に準拠した台形歯形タイミングベルトです。
・材質はゴムにクロロプレン、心線にグラスファイバーを使用したベルトです。
一般工業用に広く使用できます。
高負荷にも使用できます。
標準ベルトは80℃以下の範囲内でご使用できます。
・100℃までの耐熱性をご要望の場合は、耐熱仕様ベルトをご使用ください。
・高温または低温環境下での連続使用は、寿命に影響があります。
標準ベルトは導電性を有しています。
・電気抵抗値:6MΩ以下
ベルトの片寄りを防止するために、心線はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

材質
クロロプレンゴム
歯数
106
タイプ
標準
ベルト幅(mm)
50.8
ベルト呼び長さ
927
歯形
XH
ベルト呼び幅
200
ベルトピッチ周長(mm)
2355.85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする