曜日別特売
S12-50 三ツ星ベルト ウレタンベルト スパースターロープ 三ツ星ベルト 74783147

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S12-50 三ツ星ベルト ウレタンベルト スパースターロープ 三ツ星ベルト 74783147
S12-50 三ツ星ベルト ウレタンベルト スパースターロープ 三ツ星ベルト 74783147

三ツ星ベルト ウレタンベルト スパースターロープ

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
直径(Φmm)d:12
内容量1個注文コード74783147品番S12-50
参考基準価格(税別)¥201,500販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800

オープンエンドのポリウレタンベルトです。
ポリウレタンのみで構成されており、簡単な熱溶着で必要な時に必要な長さのベルトを得ることができます。
食品衛生法にも適合しています。
耐摩耗性に優れています。
耐油性に優れています。
熱溶着によりジョイントが簡単です。
・必要なとき、必要な長さのベルトが得られ、便利です。
多軸伝動や直角伝動など複雑な伝動も自由に設計できます。
高硬度で弾力性に富み、耐候性にも優れています。

直径(Φmm)
d:12
長さ(m)
50
ベルト形
12号
仕様
定尺
タイプ
スパースターロープ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする