#155(275271) 26 セイハコウ ラディカル SHIMANO(シマノ) 74818375

#155(275271) 26 セイハコウ ラディカル SHIMANO(シマノ) 74818375
#155(275271) 26 セイハコウ ラディカル SHIMANO(シマノ) 74818375
#155(275271) 26 セイハコウ ラディカル SHIMANO(シマノ) 74818375
#155(275271) 26 セイハコウ ラディカル SHIMANO(シマノ) 74818375
#155(275271) 26 セイハコウ ラディカル SHIMANO(シマノ) 74818375
#155(275271) 26 セイハコウ ラディカル SHIMANO(シマノ) 74818375

26 セイハコウ ラディカル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
全長(m)1.55
内容量1個注文コード74818375品番#155(275271)
販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

掛けて獲る。新生、硬式先調子。
ラインスラックの影響が如実に表れる筏釣りにおいて、「短竿でのフッキング性能」を徹底追求。
独自のスパイラルXコア+ハイテーパーブランクスデザインが実現した硬式先調子。不意の大型黒鯛に対しても余裕のあるバットパワーでプレッシャーファイトが可能であるのはもちろん、調子にメリハリを利かせているため、各動作を効率よく、高精度に実行。標準搭載された2本の穂先は状況に応じて使い分けることで、海中の状況、本命の黒鯛のアタリを的確に表現。手元の安定を追求したVホールドパワーグリップはしっかりと握り込めることで、フッキング・ファイト時などの高負荷時にも手元への安定性を付与し、力強くアングラーをサポート。
黒鯛の硬い顎を貫き、一閃。力強い釣り味があらたな筏釣りの魅力を提案する。

全長(m)
1.55
自重(g)
110
仕舞(cm)
106.6
カーボン含有率(%)
21.4
方式
【継ぎ】並継
互換性
【穂先】D
継数(本)
2
錘負荷(号)
0-2
先径(mm)
0.4
適合ハリス(号)
0.8-3

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする