26 ビーストマスター泳がせ

26 ビーストマスター泳がせ - SHIMANO(シマノ)26 ビーストマスター泳がせ - SHIMANO(シマノ)26 ビーストマスター泳がせ - SHIMANO(シマノ)26 ビーストマスター泳がせ - SHIMANO(シマノ)26 ビーストマスター泳がせ - SHIMANO(シマノ)26 ビーストマスター泳がせ - SHIMANO(シマノ)26 ビーストマスター泳がせ - SHIMANO(シマノ)26 ビーストマスター泳がせ - SHIMANO(シマノ)

限界を力でねじ伏せろ。黄金の獣、再臨。
唯一無二の超高強度を追求した新生ビーストマスター。しかし、大物竿において”強い”ことはスタートラインに過ぎない。しなやかに追従するかのように曲がるグラスソリッド特有の粘り強さはそのままに、ハイパワーXフルソリッド構造を施すことで本体ブランクスを強化。グラス素材特有のネジレによるブレやパワーロスを抑え、快適なロッドワークを追求。穂先は活餌の微細な動きを捉え興奮の瞬間を彩り、ベリーは本命のアタリを逃さずしなやかに追従、そしてバット部には獲物の最後の抵抗を封じ込めるパワーを…。大型魚との真剣勝負に、妥協は許されない。そしてただ強いだけでは夢は掴めない。どんな魚にも、どんな状況にも、手加減なしで挑める安心感。「ビーストマスター」は記録を塗り替えるための”本気”に応える。

タイプ
【リールシート】DOWNLOCK
位置
【リールシート】307mm
仕舞(cm)
170
先径(mm)
2.1
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
継数(本)
錘負荷(号)
カーボン含有率(%)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74818951#H170(277008)1.7160-4009.5
¥169,800
¥186,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2027年4月上旬
74818960#MH/H205(277015)2.05280-50025
¥179,800
¥197,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2027年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする