#H170(277008) 26 ビーストマスター泳がせ SHIMANO(シマノ) 74818951

#H170(277008) 26 ビーストマスター泳がせ SHIMANO(シマノ) 74818951
#H170(277008) 26 ビーストマスター泳がせ SHIMANO(シマノ) 74818951
#H170(277008) 26 ビーストマスター泳がせ SHIMANO(シマノ) 74818951
#H170(277008) 26 ビーストマスター泳がせ SHIMANO(シマノ) 74818951
#H170(277008) 26 ビーストマスター泳がせ SHIMANO(シマノ) 74818951
#H170(277008) 26 ビーストマスター泳がせ SHIMANO(シマノ) 74818951
#H170(277008) 26 ビーストマスター泳がせ SHIMANO(シマノ) 74818951
#H170(277008) 26 ビーストマスター泳がせ SHIMANO(シマノ) 74818951
#H170(277008) 26 ビーストマスター泳がせ SHIMANO(シマノ) 74818951
#H170(277008) 26 ビーストマスター泳がせ SHIMANO(シマノ) 74818951

26 ビーストマスター泳がせ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
全長(m)1.7
内容量1個注文コード74818951品番#H170(277008)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年4月上旬より順次出荷を予定しております。
販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

限界を力でねじ伏せろ。黄金の獣、再臨。
唯一無二の超高強度を追求した新生ビーストマスター。しかし、大物竿において”強い”ことはスタートラインに過ぎない。しなやかに追従するかのように曲がるグラスソリッド特有の粘り強さはそのままに、ハイパワーXフルソリッド構造を施すことで本体ブランクスを強化。グラス素材特有のネジレによるブレやパワーロスを抑え、快適なロッドワークを追求。穂先は活餌の微細な動きを捉え興奮の瞬間を彩り、ベリーは本命のアタリを逃さずしなやかに追従、そしてバット部には獲物の最後の抵抗を封じ込めるパワーを…。大型魚との真剣勝負に、妥協は許されない。そしてただ強いだけでは夢は掴めない。どんな魚にも、どんな状況にも、手加減なしで挑める安心感。「ビーストマスター」は記録を塗り替えるための”本気”に応える。

全長(m)
1.7
継数(本)
1
錘負荷(号)
60-400
カーボン含有率(%)
9.5
タイプ
【リールシート】DOWNLOCK
位置
【リールシート】307mm
仕舞(cm)
170
先径(mm)
2.1

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,591/税込¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,891/税込¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする