26 ミッドゲームBB
BBの枠を超えた対応力と質感。MIDGAME BBは次のスタンダードへ。
- 用途
- 参考対象魚・釣種:ワラサ/イサキ/ヒラメ/ライト落し込み/ノマセ釣り(ライト泳がせ)/アカムツ/クロムツ/マダイ/アジ/アマダイ/コマセ五目/オニカサゴ/夜イカ/メダイ etc.
- タイプ
- 【リールシート】DOWNLOCK
- 全長(m)
- 2.3
- 位置
- 【リールシート】421mm
- 自重(g)
- 162
- 継数(本)
- 2
- 仕舞(cm)
- 118.5
- 錘負荷(号)
- 50-200
- 先径(mm)
- 1.3
- カーボン含有率(%)
- 89.2
- 内容量
- 1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥727/税込¥800 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,591/税込¥1,750 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,164/税込¥2,380 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥727/税込¥800 |
ロッド、釣り竿 の新着商品
カテゴリ




















![ソルティガ J ハイレスポンス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] ソルティガ J ハイレスポンス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046467-261030-02.jpg)
![ソルティガ SJ TG DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] ソルティガ SJ TG DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046476-261030-02.jpg)
![プレッソ AIR AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] プレッソ AIR AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046772-261030-02.jpg)
![プレッソ MX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] プレッソ MX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046580-261030-02.jpg)
![プレッソ-LTD AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] プレッソ-LTD AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046546-261030-02.jpg)
![モアザン DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] モアザン DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046668-261030-02.jpg)
![月下美人 MX MB DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 月下美人 MX MB DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046616-261030-02.jpg)
![月下美人 RX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 月下美人 RX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046492-261030-02.jpg)
![月下美人 RX アジング DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 月下美人 RX アジング DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046519-261030-02.jpg)




