#73H230(275073) 26 ミッドゲームBB SHIMANO(シマノ) 74818856

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#73H230(275073) 26 ミッドゲームBB SHIMANO(シマノ) 74818856
#73H230(275073) 26 ミッドゲームBB SHIMANO(シマノ) 74818856
#73H230(275073) 26 ミッドゲームBB SHIMANO(シマノ) 74818856
#73H230(275073) 26 ミッドゲームBB SHIMANO(シマノ) 74818856
#73H230(275073) 26 ミッドゲームBB SHIMANO(シマノ) 74818856
#73H230(275073) 26 ミッドゲームBB SHIMANO(シマノ) 74818856
#73H230(275073) 26 ミッドゲームBB SHIMANO(シマノ) 74818856

26 ミッドゲームBB

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74818856
品番
#73H230(275073)
販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

BBの枠を超えた対応力と質感。MIDGAME BBは次のスタンダードへ。

用途
参考対象魚・釣種:ワラサ/イサキ/ヒラメ/ライト落し込み/ノマセ釣り(ライト泳がせ)/アカムツ/クロムツ/マダイ/アジ/アマダイ/コマセ五目/オニカサゴ/夜イカ/メダイ etc.
タイプ
【リールシート】DOWNLOCK
全長(m)
2.3
位置
【リールシート】421mm
自重(g)
162
継数(本)
2
仕舞(cm)
118.5
錘負荷(号)
50-200
先径(mm)
1.3
カーボン含有率(%)
89.2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする