26 弧渓

26 弧渓 - SHIMANO(シマノ)26 弧渓 - SHIMANO(シマノ)26 弧渓 - SHIMANO(シマノ)26 弧渓 - SHIMANO(シマノ)26 弧渓 - SHIMANO(シマノ)

小継渓流竿オールラウンダー本調子モデル。
ピンスポットを狙い撃つ「点の釣り」、スジを広範囲に探る「線の釣り」。このどちらの釣りにも対応できる渓流小継竿のオールラウンダー。新たに[スパイラルXコア]を身に纏うことで竿ブレを軽減。シャープな振り込み、安定した流し、スムーズな引き抜きといった渓流小継竿の基本性能を更に磨きあげました。

仕舞(cm)
57.8
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
全長(m)
ズーム
自重(g)
元径(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74818646#L61(274557)【水中糸(ナイロン)】0.1-0.4号6.15.7-6.1m11923.8
¥48,980
¥53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74818655#M61(274564)【水中糸(ナイロン)】0.125-0.6号6.15.7-6.1m12524.8
¥49,980
¥54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74818671#H56(274526)【水中糸(ナイロン)】0.15-0.8号5.65.2-5.6m11424.8
¥46,980
¥51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74818689#H71(274540)【水中糸(ナイロン)】0.15-0.8号7.16.7-7.1m17524.5
¥62,980
¥69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74818680#H61(274533)【水中糸(ナイロン)】0.15-0.8号6.15.7-6.1m13324.8
¥51,980
¥57,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする