#M61(274564) 26 弧渓 SHIMANO(シマノ) 74818655

#M61(274564) 26 弧渓 SHIMANO(シマノ) 74818655
#M61(274564) 26 弧渓 SHIMANO(シマノ) 74818655

26 弧渓

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
全長(m)6.1
元径(mm)24.8
継数(本)12
自重(g)125
内容量1個注文コード74818655品番#M61(274564)
販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

小継渓流竿オールラウンダー本調子モデル。
ピンスポットを狙い撃つ「点の釣り」、スジを広範囲に探る「線の釣り」。このどちらの釣りにも対応できる渓流小継竿のオールラウンダー。新たに[スパイラルXコア]を身に纏うことで竿ブレを軽減。シャープな振り込み、安定した流し、スムーズな引き抜きといった渓流小継竿の基本性能を更に磨きあげました。

適合
【水中糸(ナイロン)】0.125-0.6号
全長(m)
6.1
ズーム
5.7-6.1m
自重(g)
125
元径(mm)
24.8
継数(本)
12
仕舞(cm)
57.8
先径(mm)
1.1
カーボン含有率(%)
98.9

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする