曜日別特売
#H-180SP・J(546006) 26 アナリスターエギタコ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819048

#H-180SP・J(546006) 26 アナリスターエギタコ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819048
#H-180SP・J(546006) 26 アナリスターエギタコ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819048
#H-180SP・J(546006) 26 アナリスターエギタコ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819048
#H-180SP・J(546006) 26 アナリスターエギタコ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819048
#H-180SP・J(546006) 26 アナリスターエギタコ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819048
#H-180SP・J(546006) 26 アナリスターエギタコ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819048

26 アナリスターエギタコ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74819048
品番
#H-180SP・J(546006)
販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

エギのボトムトレースに優れたしなやかなグラスソリッド採用。
エギタコ釣りに重要な、正確にエギを小突くボトムトレース能力と、フッキングパワーを追求。継部にV-ジョイントを採用することで、パワーロスを防ぎ、センターカット2ピースながら綺麗な曲がりを実現。ボトムトレース能力、操作性、フッキングパワーを備え、様々な状況に対応できるアイテムをラインナップ。
S-180・J:穂先のしなやかなグラスソリッドにより理想の小突きを実現する、扱いやすいオールラウンドモデル。
MH-170・J:穂先の適度な張りとパワーでエギを自在に操作する攻めの誘い重視モデル。
H-180SP・J:大口径ガイドを搭載し、キャスト性能に優れたハイパワースピニングモデル。

全長(m)
1.8
自重(g)
160
元径(mm)
12.9
継数(本)
2
仕舞(cm)
95
錘負荷(号)
40~120
先径(mm)
1.4
カーボン含有率(%)
64

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする