26 ショットバイパー ビシアジリミテッド
掛けるまでも、掛けたあとも最上級の性能を追求した、ビシアジ竿。
超高強度グラスソリッド「タフネスグラスソリッド」を採用し、超高密度グラス「SVFグラス」を融合したソリッドパワースリム構造。8:2先調子により、自在のコマセワークと即掛け性能を発揮しつつ、掛かってからはソリッドならではのクッション性と粘りで、バラすことなく釣りあげる。
- 全長(m)
- 1.65
- 自重(g)
- 215
- 元径(mm)
- 10.7
- 継数(本)
- 1
- 仕舞(cm)
- 165
- 錘負荷(号)
- 40~180
- 先径(mm)
- 1.3
- カーボン含有率(%)
- 44
- 内容量
- 1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,982/税込¥2,180 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,255/税込¥3,581 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,982/税込¥6,580 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,436/税込¥2,680 |
ロッド、釣り竿 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:74819075 26 ショットバイパー ビシアジリミテッド - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74819075-260317-02.jpg)
![注文コード:74819075 26 ショットバイパー ビシアジリミテッド - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74819075-260317-04.jpg)
![注文コード:74819075 26 ショットバイパー ビシアジリミテッド - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74819075-260317-06.jpg)
![注文コード:74819075 26 ショットバイパー ビシアジリミテッド - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74819075-260317-08.jpg)
![注文コード:74819075 26 ショットバイパー ビシアジリミテッド - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74819075-260317-10.jpg)






![ソルティガ J ハイレスポンス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] ソルティガ J ハイレスポンス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046467-261030-02.jpg)
![ソルティガ SJ TG DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] ソルティガ SJ TG DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046476-261030-02.jpg)
![プレッソ AIR AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] プレッソ AIR AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046772-261030-02.jpg)
![プレッソ MX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] プレッソ MX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046580-261030-02.jpg)
![プレッソ-LTD AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] プレッソ-LTD AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046546-261030-02.jpg)
![モアザン DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] モアザン DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046668-261030-02.jpg)
![月下美人 MX MB DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 月下美人 MX MB DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046616-261030-02.jpg)
![月下美人 RX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 月下美人 RX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046492-261030-02.jpg)
![月下美人 RX アジング DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 月下美人 RX アジング DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046519-261030-02.jpg)




