曜日別特売
#MH-165(545870) 26 ショットバイパー ビシアジリミテッド DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819075

#MH-165(545870) 26 ショットバイパー ビシアジリミテッド DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819075
#MH-165(545870) 26 ショットバイパー ビシアジリミテッド DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819075
#MH-165(545870) 26 ショットバイパー ビシアジリミテッド DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819075
#MH-165(545870) 26 ショットバイパー ビシアジリミテッド DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819075
#MH-165(545870) 26 ショットバイパー ビシアジリミテッド DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819075

26 ショットバイパー ビシアジリミテッド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74819075
品番
#MH-165(545870)
販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

掛けるまでも、掛けたあとも最上級の性能を追求した、ビシアジ竿。
超高強度グラスソリッド「タフネスグラスソリッド」を採用し、超高密度グラス「SVFグラス」を融合したソリッドパワースリム構造。8:2先調子により、自在のコマセワークと即掛け性能を発揮しつつ、掛かってからはソリッドならではのクッション性と粘りで、バラすことなく釣りあげる。

全長(m)
1.65
自重(g)
215
元径(mm)
10.7
継数(本)
1
仕舞(cm)
165
錘負荷(号)
40~180
先径(mm)
1.3
カーボン含有率(%)
44

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする