曜日別特売

26 バトルゲームブッコミゲーム

26 バトルゲームブッコミゲーム - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]26 バトルゲームブッコミゲーム - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

未知なる大物へ挑むブッコミゲームシリーズの並継シリーズ。
BKG(ブッコミゲーム)はダイワが提案する磯や堤防からエサを投げ込み、未知なる大物と対峙するシンプルでエキサイティングなゲームフィッシングスタイル。バトルゲームBKG(並継)シリーズはブッコミ釣りに適した仕様を具現化した専用シリーズ。並継化することで最適な調子バランスとガイド設定が可能となり、より理想のアクションを実現。スピニングモデルは遠投を意識した振り切れる張りのあるトップに、大口径のガイド設定を採用。ブッコミは勿論、超大物狙いのカゴや泳がせなどこれまでにない多様性を秘めたパワーロッド。両軸モデル(B)は食い込みも意識したトップに、ショックリーダーの使用時もストレス無いよう大口径両足タイプのガイドを多点セッティング。スタンディングファイトで最大級の大型魚と対峙するためのパワーロッド。

全長(m)
未定
自重(g)
未定
継数(本)
4
仕舞(cm)
未定
錘負荷(号)
30~60
カーボン含有率(%)
未定
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74819267#XH484(644757)
¥89,980
¥98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74819276#XH484B(644764)
¥92,980
¥102,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする