曜日別特売
#XH484(644757) 26 バトルゲームブッコミゲーム DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819267

26 バトルゲームブッコミゲーム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
74819267
品番
#XH484(644757)
販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980

未知なる大物へ挑むブッコミゲームシリーズの並継シリーズ。
BKG(ブッコミゲーム)はダイワが提案する磯や堤防からエサを投げ込み、未知なる大物と対峙するシンプルでエキサイティングなゲームフィッシングスタイル。バトルゲームBKG(並継)シリーズはブッコミ釣りに適した仕様を具現化した専用シリーズ。並継化することで最適な調子バランスとガイド設定が可能となり、より理想のアクションを実現。スピニングモデルは遠投を意識した振り切れる張りのあるトップに、大口径のガイド設定を採用。ブッコミは勿論、超大物狙いのカゴや泳がせなどこれまでにない多様性を秘めたパワーロッド。両軸モデル(B)は食い込みも意識したトップに、ショックリーダーの使用時もストレス無いよう大口径両足タイプのガイドを多点セッティング。スタンディングファイトで最大級の大型魚と対峙するためのパワーロッド。

全長(m)
未定
自重(g)
未定
継数(本)
4
仕舞(cm)
未定
錘負荷(号)
30~60
カーボン含有率(%)
未定

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

関連キーワード
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする