26 極鋭トラフグ
最高クラスの軽さ、感度、操作性を実現したフラッグシップトラフグ竿
穂先には、トラフグ釣り専用チューニングを施した、しなやかな『SMT』を搭載。違和感なく食わせる食い込み性能と、細かいアタリを手感度・目感度で感じ取れる高感度を実現。更に軽量・高感度『AGS』との相乗効果で、極鋭のみが可能にする手感度と操作性を付与。リールシートには軽量でフィット感に優れたゼロシートキャビティトリガーを搭載することで、軽さに磨きをかけた。また、穂持に適度なパワーを持たせ、ブランクを細身肉厚に設計することで、即掛けを可能にしながらも、粘りとクッション性に優れ、ジャンボトラフグのバレを防ぐ。食わせと掛け、双方を高次元で両立する、トラフグ釣りの最先端を体現する専用竿。
8:2調子 バットジョイント2ピース。
- 全長(m)
- 1.87
- 適合クランプ
- SSS
- 元径(mm)
- 9.7
- 継数(本)
- 2
- 仕舞(cm)
- 142
- 錘負荷(号)
- 15~100
- 先径(mm)
- 0.8
- 標準自重(g)
- 94
- カーボン含有率(%)
- 96
- 内容量
- 1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,982/税込¥2,180 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,255/税込¥3,581 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,982/税込¥6,580 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,436/税込¥2,680 |
ロッド、釣り竿 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:74817341 26 極鋭トラフグ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74817341-260317-02.jpg)
![注文コード:74817341 26 極鋭トラフグ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74817341-260317-04.jpg)
![注文コード:74817341 26 極鋭トラフグ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74817341-260317-06.jpg)






![ソルティガ J ハイレスポンス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] ソルティガ J ハイレスポンス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046467-261030-02.jpg)
![ソルティガ SJ TG DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] ソルティガ SJ TG DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046476-261030-02.jpg)
![プレッソ AIR AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] プレッソ AIR AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046772-261030-02.jpg)
![プレッソ MX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] プレッソ MX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046580-261030-02.jpg)
![プレッソ-LTD AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] プレッソ-LTD AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046546-261030-02.jpg)
![モアザン DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] モアザン DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046668-261030-02.jpg)
![月下美人 MX MB DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 月下美人 MX MB DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046616-261030-02.jpg)
![月下美人 RX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 月下美人 RX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046492-261030-02.jpg)
![月下美人 RX アジング DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 月下美人 RX アジング DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046519-261030-02.jpg)




