曜日別特売
#187(630507) 26 極鋭トラフグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74817341

#187(630507) 26 極鋭トラフグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74817341
#187(630507) 26 極鋭トラフグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74817341
#187(630507) 26 極鋭トラフグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74817341

26 極鋭トラフグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74817341
品番
#187(630507)
販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
¥79,980

最高クラスの軽さ、感度、操作性を実現したフラッグシップトラフグ竿
穂先には、トラフグ釣り専用チューニングを施した、しなやかな『SMT』を搭載。違和感なく食わせる食い込み性能と、細かいアタリを手感度・目感度で感じ取れる高感度を実現。更に軽量・高感度『AGS』との相乗効果で、極鋭のみが可能にする手感度と操作性を付与。リールシートには軽量でフィット感に優れたゼロシートキャビティトリガーを搭載することで、軽さに磨きをかけた。また、穂持に適度なパワーを持たせ、ブランクを細身肉厚に設計することで、即掛けを可能にしながらも、粘りとクッション性に優れ、ジャンボトラフグのバレを防ぐ。食わせと掛け、双方を高次元で両立する、トラフグ釣りの最先端を体現する専用竿。
8:2調子 バットジョイント2ピース。

全長(m)
1.87
適合クランプ
SSS
元径(mm)
9.7
継数(本)
2
仕舞(cm)
142
錘負荷(号)
15~100
先径(mm)
0.8
標準自重(g)
94
カーボン含有率(%)
96

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする