26 豪海 クエ
2つの戦略でモンスターを捕らえる新提案の本格クエ(アラ)竿。
1本で2通りの攻め方が可能な本格クエ(アラ)竿。食い込みを重視した標準#2に加え、15cm短く強いパワータイプ#2替穂持ちを標準装備。高い操作性に加え、不利な体勢でのパワー勝負を強いられるシチュエーションでその真意を発揮する。磯場のハードな使用に対応するHVFカーボンに総糸巻き仕様(元部除く)のブランクにスムーズな舞い込みとアワセ部の強度を向上させるV-ジョイントα、更に穂先部糸巻き部と#2の糸巻き部に視認性の高いタフブライトコートを配し、リールシートは強靭なアルミシートのトリプルナット仕様で大型リールの固定力を上げるなど、フィールドで培われたクエ(アラ)釣りのノウハウを注ぎ込んだ魂の一竿。
- 適合
- 【道糸(ナイロン)】50~100号
- 全長(m)
- 5.1
- 自重(g)
- 1220
- 元径(mm)
- 25.6
- 継数(本)
- 4
- 仕舞(cm)
- 139
- 錘負荷(号)
- 50~70
- 先径(mm)
- 2.8
- カーボン含有率(%)
- 99
- 内容量
- 1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,982/税込¥2,180 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,255/税込¥3,581 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,982/税込¥6,580 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,436/税込¥2,680 |
ロッド、釣り竿 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:74819285 26 豪海 クエ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74819285-260317-02.jpg)
![注文コード:74819285 26 豪海 クエ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74819285-260317-04.jpg)
![注文コード:74819285 26 豪海 クエ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74819285-260317-06.jpg)
![注文コード:74819285 26 豪海 クエ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74819285-260317-08.jpg)
![注文コード:74819285 26 豪海 クエ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74819285-260317-10.jpg)






![ソルティガ J ハイレスポンス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] ソルティガ J ハイレスポンス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046467-261030-02.jpg)
![ソルティガ SJ TG DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] ソルティガ SJ TG DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046476-261030-02.jpg)
![プレッソ AIR AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] プレッソ AIR AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046772-261030-02.jpg)
![プレッソ MX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] プレッソ MX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046580-261030-02.jpg)
![プレッソ-LTD AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] プレッソ-LTD AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046546-261030-02.jpg)
![モアザン DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] モアザン DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046668-261030-02.jpg)
![月下美人 MX MB DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 月下美人 MX MB DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046616-261030-02.jpg)
![月下美人 RX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 月下美人 RX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046492-261030-02.jpg)
![月下美人 RX アジング DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 月下美人 RX アジング DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046519-261030-02.jpg)




