曜日別特売
#80-514(435713) 26 豪海 クエ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819285

#80-514(435713) 26 豪海 クエ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819285
#80-514(435713) 26 豪海 クエ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819285
#80-514(435713) 26 豪海 クエ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819285
#80-514(435713) 26 豪海 クエ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819285
#80-514(435713) 26 豪海 クエ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819285

26 豪海 クエ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74819285
品番
#80-514(435713)
販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
¥279,800

2つの戦略でモンスターを捕らえる新提案の本格クエ(アラ)竿。
1本で2通りの攻め方が可能な本格クエ(アラ)竿。食い込みを重視した標準#2に加え、15cm短く強いパワータイプ#2替穂持ちを標準装備。高い操作性に加え、不利な体勢でのパワー勝負を強いられるシチュエーションでその真意を発揮する。磯場のハードな使用に対応するHVFカーボンに総糸巻き仕様(元部除く)のブランクにスムーズな舞い込みとアワセ部の強度を向上させるV-ジョイントα、更に穂先部糸巻き部と#2の糸巻き部に視認性の高いタフブライトコートを配し、リールシートは強靭なアルミシートのトリプルナット仕様で大型リールの固定力を上げるなど、フィールドで培われたクエ(アラ)釣りのノウハウを注ぎ込んだ魂の一竿。

適合
【道糸(ナイロン)】50~100号
全長(m)
5.1
自重(g)
1220
元径(mm)
25.6
継数(本)
4
仕舞(cm)
139
錘負荷(号)
50~70
先径(mm)
2.8
カーボン含有率(%)
99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする