曜日別特売
400-TOY051W 加湿器 USB 上部給水 サンワダイレクト 74826355

400-TOY051W 加湿器 USB 上部給水 サンワダイレクト 74826355
400-TOY051W 加湿器 USB 上部給水 サンワダイレクト 74826355
400-TOY051W 加湿器 USB 上部給水 サンワダイレクト 74826355
400-TOY051W 加湿器 USB 上部給水 サンワダイレクト 74826355
400-TOY051W 加湿器 USB 上部給水 サンワダイレクト 74826355
400-TOY051W 加湿器 USB 上部給水 サンワダイレクト 74826355
400-TOY051W 加湿器 USB 上部給水 サンワダイレクト 74826355
400-TOY051W 加湿器 USB 上部給水 サンワダイレクト 74826355
400-TOY051W 加湿器 USB 上部給水 サンワダイレクト 74826355
400-TOY051W 加湿器 USB 上部給水 サンワダイレクト 74826355
400-TOY051W 加湿器 USB 上部給水 サンワダイレクト 74826355
400-TOY051W 加湿器 USB 上部給水 サンワダイレクト 74826355
400-TOY051W 加湿器 USB 上部給水 サンワダイレクト 74826355
400-TOY051W 加湿器 USB 上部給水 サンワダイレクト 74826355
400-TOY051W 加湿器 USB 上部給水 サンワダイレクト 74826355
400-TOY051W 加湿器 USB 上部給水 サンワダイレクト 74826355
400-TOY051W 加湿器 USB 上部給水 サンワダイレクト 74826355
400-TOY051W 加湿器 USB 上部給水 サンワダイレクト 74826355
400-TOY051W 加湿器 USB 上部給水 サンワダイレクト 74826355
400-TOY051W 加湿器 USB 上部給水 サンワダイレクト 74826355

加湿器 USB 上部給水

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
74826355
品番
400-TOY051W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

USB電源で動作する超音波式の加湿器です。
バッテリー内蔵モデルで、電源のない場所でも使用することができます。
大容量(400ml)で、連続約13時間の使用が可能です。
USB給電、リズム運転時
フタを外さずにそのまま上から水を注げる設計で、毎日の給水もストレスなく行えます。
自動で電源が切れるタイマー機能付きで、うっかりの消し忘れも防げて安心です。
転倒しても水がこぼれにくい構造で、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安全に使えます。
やさしい光を放つLEDライト付きで、ナイトライトとしても活躍します。

付属品
USB A-Cケーブル(約1m)、スポンジバー(2本)、日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)
質量(g)
約271(USBケーブルを除く)
電源
バッテリー・USB電源
バッテリー
リチウムイオン電池(PSEマーク取得済) 3.7V 2000mAh(7.4Wh)
タンク容量(mL)
400
保証期間
ご購入日より6ヶ月
連続加湿時間(時間)
最大8(タイマーにより連続最大8)、合計加湿時間:USB給電/連続運転時 約10、リズム運転時 約20、バッテリー/連続運転時 約8.5、リズム運転時 約13
コネクタ
USB Type-C
加湿方式
超音波式
加湿量(mL/h)
約30(±15)
本体寸法(cm)
W9.4×D9.4×H14.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする