100-CPU005 CPUスタンド 調整可能 サンワダイレクト 74825576

100-CPU005 CPUスタンド 調整可能 サンワダイレクト 74825576
100-CPU005 CPUスタンド 調整可能 サンワダイレクト 74825576
100-CPU005 CPUスタンド 調整可能 サンワダイレクト 74825576
100-CPU005 CPUスタンド 調整可能 サンワダイレクト 74825576
100-CPU005 CPUスタンド 調整可能 サンワダイレクト 74825576
100-CPU005 CPUスタンド 調整可能 サンワダイレクト 74825576
100-CPU005 CPUスタンド 調整可能 サンワダイレクト 74825576
100-CPU005 CPUスタンド 調整可能 サンワダイレクト 74825576
100-CPU005 CPUスタンド 調整可能 サンワダイレクト 74825576
100-CPU005 CPUスタンド 調整可能 サンワダイレクト 74825576
100-CPU005 CPUスタンド 調整可能 サンワダイレクト 74825576
100-CPU005 CPUスタンド 調整可能 サンワダイレクト 74825576
100-CPU005 CPUスタンド 調整可能 サンワダイレクト 74825576
100-CPU005 CPUスタンド 調整可能 サンワダイレクト 74825576
100-CPU005 CPUスタンド 調整可能 サンワダイレクト 74825576
100-CPU005 CPUスタンド 調整可能 サンワダイレクト 74825576
100-CPU005 CPUスタンド 調整可能 サンワダイレクト 74825576
100-CPU005 CPUスタンド 調整可能 サンワダイレクト 74825576
100-CPU005 CPUスタンド 調整可能 サンワダイレクト 74825576
100-CPU005 CPUスタンド 調整可能 サンワダイレクト 74825576

CPUスタンド 調整可能100-CPU005

商品レビューを投稿する
返品不可お客様組立品
内容量
1台
注文コード
74825576
品番
100-CPU005
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

幅と奥行きを調整でき、さまざまなサイズのPCや機器に対応可能です。
キャスター付きで、スムーズに移動でき、掃除やメンテナンスも簡単に行えます。
高耐荷重設計で、CPUだけでなくプリンターやUPSなどの重量機器の設置にも最適です。
しっかりとした構造で機器を安定して支え、振動や転倒を防ぎます。
通気性を考慮した設計で、機器の熱がこもりにくく快適に使用できます。
簡単な組立構造で、工具不要で手軽にセットアップできます。

付属品
取扱説明書あり
材質
コーナーパーツ/P.P、フレーム/アルミ(メッキ)、キャスター/ナイロン
製品質量(g)
550
保証期間
初期不良のみ
組立方法
ノックダウン組立式(お客様組立式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約22~34×42~53×7.3
総耐荷重(kg)
50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする