100-CPU006 CPUスタンド サンワダイレクト 74825375

100-CPU006 CPUスタンド サンワダイレクト 74825375
100-CPU006 CPUスタンド サンワダイレクト 74825375
100-CPU006 CPUスタンド サンワダイレクト 74825375
100-CPU006 CPUスタンド サンワダイレクト 74825375
100-CPU006 CPUスタンド サンワダイレクト 74825375
100-CPU006 CPUスタンド サンワダイレクト 74825375
100-CPU006 CPUスタンド サンワダイレクト 74825375
100-CPU006 CPUスタンド サンワダイレクト 74825375
100-CPU006 CPUスタンド サンワダイレクト 74825375
100-CPU006 CPUスタンド サンワダイレクト 74825375
100-CPU006 CPUスタンド サンワダイレクト 74825375
100-CPU006 CPUスタンド サンワダイレクト 74825375
100-CPU006 CPUスタンド サンワダイレクト 74825375
100-CPU006 CPUスタンド サンワダイレクト 74825375
100-CPU006 CPUスタンド サンワダイレクト 74825375
100-CPU006 CPUスタンド サンワダイレクト 74825375
100-CPU006 CPUスタンド サンワダイレクト 74825375
100-CPU006 CPUスタンド サンワダイレクト 74825375
100-CPU006 CPUスタンド サンワダイレクト 74825375
100-CPU006 CPUスタンド サンワダイレクト 74825375

CPUスタンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可お客様組立品3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
74825375
品番
100-CPU006
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

幅を自由に調整できるため、さまざまなサイズのPCに対応可能です。
スチール製の頑丈なフレームで、安定した設置が可能です。
キャスター付きで移動がスムーズにでき、掃除やメンテナンスも簡単に行えます。
両サイドの高めのパネルがPC本体をしっかりホールドし、転倒を防ぎます。
耐荷重10kgの設計で、小型
軽量のPCに最適です。
簡単に組み立てられる設計で、すぐに設置
使用が可能です。
コンパクトな設計でデスク下にすっきり収納でき、省スペースで使用できます。

付属品
あり
材質
本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、キャスター/ナイロン
質量(kg)
1.35
保証期間
初期不良のみ
組立方法
ノックダウン組立式(お客様組立式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約12.5~22×26×17.5
総耐荷重(kg)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする