カーメイト
セキュリティナンバーボルト2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74830397
品番
LS428
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
手裏剣形穴の特殊形状ボルトで、ナンバーボルト盗難防止に最適。ボルトはサビに強い外装用メッキ仕様。非売品の専用工具付。フロント2本・リア1本の3本セットです。
用途
盗難防止
幅(mm)
13
高さ(mm)
23
質量(g)
24
奥行(mm)
13
入数
フロント2/リア1
注意
※リアの封印には使用不可。