カーメイト
ステンレスセキュリティボルトフラット2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74830406
品番
LS429
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
手裏剣形穴の特殊形状ボルトで、ナンバーボルト盗難防止に最適。専用台形ワッシャーでフラットスタイルを演出。非売品の専用工具付。ボルト・ワッシャー2個セットです。
用途
盗難防止
幅(mm)
19
高さ(mm)
16
質量(g)
25
奥行(mm)
19
入数
2
注意
※リアの封印には使用不可。