曜日別特売
LiT-24V100Ah LiTime Bluetooth付き リン酸鉄リチウムイオンバッテリー LiTime 74832217

LiT-24V100Ah LiTime Bluetooth付き リン酸鉄リチウムイオンバッテリー LiTime 74832217
LiT-24V100Ah LiTime Bluetooth付き リン酸鉄リチウムイオンバッテリー LiTime 74832217
LiT-24V100Ah LiTime Bluetooth付き リン酸鉄リチウムイオンバッテリー LiTime 74832217
LiT-24V100Ah LiTime Bluetooth付き リン酸鉄リチウムイオンバッテリー LiTime 74832217
LiT-24V100Ah LiTime Bluetooth付き リン酸鉄リチウムイオンバッテリー LiTime 74832217
LiT-24V100Ah LiTime Bluetooth付き リン酸鉄リチウムイオンバッテリー LiTime 74832217
LiT-24V100Ah LiTime Bluetooth付き リン酸鉄リチウムイオンバッテリー LiTime 74832217
LiT-24V100Ah LiTime Bluetooth付き リン酸鉄リチウムイオンバッテリー LiTime 74832217
LiT-24V100Ah LiTime Bluetooth付き リン酸鉄リチウムイオンバッテリー LiTime 74832217

LiTime Bluetooth付き リン酸鉄リチウムイオンバッテリー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
74832217
品番
LiT-24V100Ah
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

25.6V / 100Ah(2560Wh)の大容量設計
国際基準認証を取得し、小型船舶の船検適合品として安心して使用可能
高い連続放電性能と瞬間放電耐性で安定した電力供給を実現
70-100lbのエレキモーターに適合
約4000回以上の充放電サイクルと10年以上の長寿命を実現
過充電/過放電/過電流/短絡/高温/低温保護など多重保護機能を搭載
Bluetooth 5.0機能搭載!
スマホアプリと連動し、バッテリー残量・電圧・充放電情報をリアルタイムで確認可能!
オフラインでも最大30日管理可能
・最大2直列4並列(4P2S)接続に対応!48V 400Ah(20.48kWh)まで拡張可能
・防水等級IP65
・軽量コンパクト設計!鉛バッテリーの約半分の重量で持ち運びが簡単
・5年メーカー保証

用途
エレキモーター搭載ボート/RV/ソーラー蓄電/サブバッテリーなど
仕様
【BMS保護】過充電/過放電/短絡/過電流/高温/低温保護付
質量(kg)
19.7
容量
100Ah(約2560Wh)
タイプ
【セル】LiFePO4(リン酸鉄リチウム)
外形寸法(mm)
532×207×216
電流(A)
【連続放電】100
電圧(V)
DC25.6
温度範囲(℃)
放電 ー20-60/充電 0-50
最大出力(W)
【継続】2560
保護機能
【低温遮断】あり
ケーブル
【推奨】16-25sq
接続端子
M8
充電方式
LiFePO4対応充電器/ソーラー/DC-DCなど
防水仕様
IP65
各種認証
PSE/UN38.3/CEなど
最大放電電流(A)
500(1秒間)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする