※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/ニッケル)(パック品)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(17個)
1パック(3個)
1パック(4個)
1パック(5個)
1パック(6個)
1パック(7個)
1パック(8個)
1パック(10個)
1パック(12個)
1パック(13個)
1パック(15個)
1パック(17個)
¥249
1パック(20個)
1パック(25個)
ねじの呼び
M2.6
M2
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
3
2
2.5
3
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
35
40
45
50
ねじピッチ
0.45
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全67種類を一覧で見る
内容量
1パック(17個)
注文コード
74965750
品番
2.6×3
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
長さ(mm)
3
ねじピッチ
0.45
寸法t(mm)
(1欄)1.2、(2欄)2
寸法S(mm)
1.3
寸法e(mm)
1.427
材質
SCM435相当
表面処理
ニッケル
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M2.6
寸法dz(mm)
1.2
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径