結露防止樹脂コラム

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃90日以内出荷とは
寸法L(mm)56
寸法d(Φmm)152
内容量1台注文コード74900869品番732P-2I FCD450/SCS14/EPDM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

全閉差圧2MPaでも安定シーリング
弁棒付近と弁翼方向で形状が異なる変形面取りにより、理想の流量&シール性を実現
本体と一体化したゴムシートリングを採用
3つの新特許構造によりシール性、流量特性、耐久性を向上
シール面全体が弁体にフィットする、新コサインカーブ構造シートリングを採用

型式
ウォームギヤ:2I-2
質量(kg)
概算:9.6
寸法L(mm)
56
呼び径(mm)
150
寸法F(mm)
160
仕様
●管内平均流速の使用限界(制限値):6 m/s以下(バルブ全開、連続運転)●試験圧力:本体耐圧:3.0MPa(水圧)、弁座漏れ:2.2MPa(水圧または空気圧)●面間寸法:JIS B 2002-1987 (46系列)、ISO 5752 wafer-short
材質
本体:FCD450、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM
寸法D(Φmm)
235
寸法E(mm)
53
方向
加圧:両方向
寸法W(mm)
125
寸法d(Φmm)
152
寸法H1(mm)
135
寸法K(mm)
51
本体形状
(芯出し方法)中心型ウェハータイプ
連続使用温度(℃)
【流体】0 ~ 70
使用周囲温度(℃)
0 ~ 60
寸法H2(mm)
202
最高許容圧力(MPa)
2
呼び径(inch)
6
最高使用温度(流体温度)℃
-20 ~ 120
弁座漏れ量
許容:JIS B 2003-2013 レートA (タイトシャットオフ)
注意
※配管保護のために、カルシウム成分を含む薬剤を投入するラインではEPDMシートリングを推奨いたします
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする