仕様●管内平均流速の使用限界(制限値):6 m/s以下(バルブ全開、連続運転)●試験圧力:本体耐圧:3.0MPa(水圧)、弁座漏れ:2.2MPa(水圧または空気圧)●面間寸法:JIS B 2002-1987 (46系列)、ISO 5752 wafer-short材質本体:FCD450、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM型式ウォームギヤ:2I-1質量(kg)概算:4.2寸法L(mm)46呼び径(mm)80寸法F(mm)145寸法D(Φmm)138寸法E(mm)46方向加圧:両方向寸法W(mm)100寸法d(Φmm)82寸法H1(mm)86寸法K(mm)48本体形状(芯出し方法)中心型ウェハータイプ連続使用温度(℃)【流体】0 ~ 70使用周囲温度(℃)0 ~ 60寸法H2(mm)156最高許容圧力(MPa)2呼び径(inch)3最高使用温度(流体温度)℃-20 ~ 120弁座漏れ量許容:JIS B 2003-2013 レートA (タイトシャットオフ)