DON(ヤマタカ)
半袖ツナギ服
綿100%の半袖ツナギ服。脇のメッシュで風通しを促します。背中ノーフォーク仕様です。
仕様
フロント:コイルファスナー、フラップ・袖口:面ファスナー、ウエスト:脇ゴム、左袖ペン差し
素材
綿100% / ツイル
内容量
1枚
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
身長(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74906478
845
ネイビー
S
160~165
69
90
¥
13,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
74906487
845
ネイビー
M
165~170
72
94
¥
13,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
74906496
845
ネイビー
L
170~175
75
98
¥
13,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
74906505
845
ネイビー
LL
175~180
78
102
¥
13,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
74906521
845
ネイビー
3L
180~185
81
106
¥
13,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
74906530
845
ネイビー
4L
185~195
84
110
¥
13,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
74906539
845
ネイビー
5L
190~200
87
114
¥
13,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
74906548
845
ネイビー
6L
195~205
87
118
¥
13,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
74906557
845
ブルー
S
160~165
69
90
¥
13,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
74906566
845
ブルー
M
165~170
72
94
¥
13,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
74906575
845
ブルー
L
170~175
75
98
¥
13,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
74906591
845
ブルー
LL
175~180
78
102
¥
13,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
74906600
845
ブルー
3L
180~185
81
106
¥
13,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
74906609
845
ブルー
4L
185~195
84
110
¥
13,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
74906618
845
ブルー
5L
190~200
87
114
¥
13,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
74906627
845
ブルー
6L
195~205
87
118
¥
13,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
74906636
845
ホワイト
S
160~165
69
90
¥
13,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
74906645
845
ホワイト
M
165~170
72
94
¥
13,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
74906661
845
ホワイト
L
170~175
75
98
¥
13,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
74906670
845
ホワイト
LL
175~180
78
102
¥
13,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
74906679
845
ホワイト
3L
180~185
81
106
¥
13,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
74906688
845
ホワイト
4L
185~195
84
110
¥
13,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
74906697
845
ホワイト
5L
190~200
87
114
¥
13,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
74906706
845
ホワイト
6L
195~205
87
118
¥
13,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください