- 寸法L(mm)
- 241
- 寸法H(mm)
- 179
- 規格
- 面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : ASME B16.5 クラス 300、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300
- 寸法D1(mm)
- 400
- 材質(ボール)
- A351 Gr.CF8M/SCS14A
- 仕様
- ステンレス鋼 クラス300 フランジ形 ボール弁,静電防止機構付, フルボ ア形, ISO5211対応、圧力検査: API 598
- 質量(kg)
- 27
- 呼び径(inch)
- 21/2
- 材質(フタ)
- A351 Gr.CF8M/SCS14A
- 口径(A)
- 65
- 材質(弁箱)
- A351 Gr.CF8M/SCS14A
- 材質(弁棒)
- 316SS