曜日別特売

ステンレス鋼製 ボール ギア式 20K

ステンレス鋼製 ボール  ギア式 20K - KITZ(キッツ)
規格
面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : JIS B2220 20K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300
材質(フタ)
A351 Gr.CF8/SCS13A
材質(弁箱)
A351 Gr.CF8/SCS13A
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
材質(ボール)
口径(A)
呼び径(inch)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
材質(ボール)
呼び径(inch)
口径(A)
材質(弁棒)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75030037G20UTDZ1HA351 Gr.CF8/SCS13A4100304SS
¥829,000
¥819,800
¥901,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75030046G20UTDZ1HA351 Gr.CF8/SCS13A5125304SS
¥1,530,000
¥1,498,000
¥1,647,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75030055G20UTDZ1HA351 Gr.CF8/SCS13A6150304SS
¥1,891,000
¥1,798,000
¥1,977,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75030071G20UTDZ1HA351 Gr.CF8/SCS13A8200304SS
¥3,033,000
¥2,998,000
¥3,297,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75030281G20UTDZ3H304SS4100SUS630 又は A564 TYPE630、304SS
¥947,000
¥939,800
¥1,033,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75030290G20UTDZ3H304SS5125SUS630 又は A564 TYPE630、304SS
¥1,609,000
¥1,598,000
¥1,757,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75030299G20UTDZ3H304SS6150SUS630 又は A564 TYPE630、304SS
¥2,038,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75030308G20UTDZ3H304SS8200SUS630 又は A564 TYPE630、304SS
¥3,738,000
¥3,698,000
¥4,067,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75030518G20UTDZ5H316SS4100SUS630
¥974,000
¥969,800
¥1,066,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75030527G20UTDZ5H316SS5125SUS630
¥1,649,000
¥1,598,000
¥1,757,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75030536G20UTDZ5H316SS6150SUS630
¥2,344,000
¥2,298,000
¥2,527,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75030545G20UTDZ5H316SS8200SUS630
¥3,783,000
¥3,698,000
¥4,067,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする