曜日別特売

ステンレス鋼製 ボール ギア式 20K

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し60日以内出荷とは
この商品は材質など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質(ボール)
304SS
注文コード
75030308
品番
G20UTDZ3H
参考基準価格(税別)¥3,738,000販売価格(税込)¥4,067,800
販売価格(税別)
¥3,698,000
材質(ボール)
304SS
呼び径(inch)
8
口径(A)
200
材質(弁棒)
SUS630 又は A564 TYPE630、304SS
仕様
ギア操作式 ステンレス鋼 20K フランジ形 ボール弁,高温用カーボタイト シート, 静電防止, フルボア形, ISO5211対応
質量(kg)
280
寸法L(mm)
502
寸法H(mm)
488
規格
面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : JIS B2220 20K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300
寸法D1(mm)
500
材質(フタ)
A351 Gr.CF8/SCS13A
材質(弁箱)
A351 Gr.CF8/SCS13A
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする