曜日別特売

ステンレス鋼製 ボール クラス300 ギア式

ステンレス鋼製 ボール クラス300  ギア式 - KITZ(キッツ)
材質(フタ)
A351 Gr.CF8/SCS13A
材質(弁箱)
A351 Gr.CF8/SCS13A
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全11種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法H(mm)
材質(ボール)
寸法D1(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
規格
寸法D1(mm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75030981G300UTDZ1H305258面間 : ASME B16.10 クラス 300,管接続 : ASME B16.5 クラス 300,肉厚 : ASME B16.34 クラス 300310A351 Gr.CF8/SCS13A
¥905,000
¥899,800
¥989,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75030990G300UTDZ1H403332面間 : ASME B16.10 クラス 300,管接続 : ASME B16.5 クラス 300,肉厚 : ASME B16.34 クラス 300500A351 Gr.CF8/SCS13A
¥2,119,000
¥2,098,000
¥2,307,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75030999G300UTDZ1H502417面間 : ASME B16.10 クラス 300,管接続 : ASME B16.5 クラス 300,肉厚 : ASME B16.34 クラス 300500A351 Gr.CF8/SCS13A
¥3,499,000
¥3,498,000
¥3,847,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75031200G300UTDZ3H305286面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : ASME B16.5 クラス 300 (3)、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300360304SS
¥986,000
¥979,800
¥1,077,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75031209G300UTDZ3H403360面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : ASME B16.5 クラス 300 (3)、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300500304SS
¥2,105,000
¥2,098,000
¥2,307,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75031218G300UTDZ3H502489面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : ASME B16.5 クラス 300 (3)、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300500304SS
¥3,861,000
¥3,798,000
¥4,177,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75031419G300UTDZ5H305286面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : ASME B16.5 クラス 300 (6)、 肉厚 : ASME B16.34 クラス 300360316SS
¥1,014,000
¥999,800
¥1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75031428G300UTDZ5H403360面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : ASME B16.5 クラス 300 (6)、 肉厚 : ASME B16.34 クラス 300500316SS
¥2,422,000
¥2,398,000
¥2,637,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75031437G300UTDZ5H502489面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : ASME B16.5 クラス 300 (6)、 肉厚 : ASME B16.34 クラス 300500316SS
¥3,907,000
¥3,898,000
¥4,287,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75031638G300UTDZ6H305286面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : ASME B16.5 クラス 300 (5)、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300360316SS+SFNi
¥1,824,000
¥1,798,000
¥1,977,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75031647G300UTDZ6H403360面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : ASME B16.5 クラス 300 (5)、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300500316SS+SFNi
¥4,802,000
¥4,798,000
¥5,277,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする