- 寸法L(mm)
- 502
- 寸法H(mm)
- 489
- 規格
- 面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : ASME B16.5 クラス 300 (3)、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300
- 寸法D1(mm)
- 500
- 材質(ボール)
- 304SS
- 仕様
- ステンレス鋼 クラス300 フランジ形,ボール弁,高温用カーボタイトシー ト,静電防止、フルボア型、ギア付、ISO5211対応
- 呼び径(inch)
- 8
- 材質(フタ)
- A351 Gr.CF8/SCS13A
- 口径(A)
- 200
- 材質(弁箱)
- A351 Gr.CF8/SCS13A
- 材質(弁棒)
- SUS630 又は A564 TYPE630