曜日別特売

小型電動アクチェータ付 ステンレス製ボール 白色パッキン DC24V

小型電動アクチェータ付 ステンレス製ボール 白色パッキン  DC24V - KITZ(キッツ)
仕様
電動操作式 ステンレス鋼 10K ねじ込み形 ボール弁, レデューストボア形
規格
管接続:JIS B0203
最高許容圧力(MPa)
水、油、空気(-29~100℃):1.0 (150℃)0.5
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(inch)
口径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75038200ED24UTGEJPF011/215
¥65,200
¥55,980
¥61,578(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75038209ED24UTGEJPF013/420
¥69,600
¥58,980
¥64,878(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75038218ED24UTGEJPF01125
¥85,500
¥72,980
¥80,278(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする