曜日別特売

小型電動アクチェータ付 ステンレス製ボール 白色パッキン DC24V

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し60日以内出荷とは
口径(A)25
内容量1個注文コード75038218品番ED24UTGEJPF01
参考基準価格(税別)¥85,500販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
¥72,980
呼び径(inch)
1
口径(A)
25
仕様
電動操作式 ステンレス鋼 10K ねじ込み形 ボール弁, レデューストボア形
規格
管接続:JIS B0203
最高許容圧力(MPa)
水、油、空気(-29~100℃):1.0 (150℃)0.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする